Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-1000T Endoskop-Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123319-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-1000T
EAN/GTIN:
     4016138692952
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
voltcraft videoskop
videoendoskop
VOLTCRAFT BS-1000T Endoskop-Grundgerät

Endoskop-Grundgerät BS-1000T

8,89 cm (3,5") LCD
Digital-Zoom-Funktion
Video-Ausgang
Schnappschuss- und Videoaufzeichnungs-Funktion
Stufenlose Beleuchtungsregelung
Integrierter LiPo-Akku
Inkl. SD-Karte
Für den Einsatz verschiedenster Endoskop-Kameras
Gewinde für Stativ-Montage

Hochwertiges Endoskop-Grundgerät mit Akkubetrieb, Mini-USB Schnittstelle, großem Display 8,89 cm (3,5") mit 320 x 240 pixeln, SD-Karten Slot und TV-Ausgang. Das Grundgerät kann mit verschiedenen Endoskopkameras beliebig kombiniert werden um immer das ideal passende Endoskop für Ihre Anwendung zu erhalten. Das BS-1000T verfügt über eine Bild- und Video-Aufnahme-Funktion mit der Möglichkeit der direkten Wiedergabe oder der Speicherung der Daten auf SD-Karte. Während einer Video-Aufzeichnung oder -Wiedergabe können gleichzeitig Einzelbilder generiert werden um relevante Ereignisse punktgenau festhalten zu können. Die Bilder und Videos können per SD-Karte oder per USB-Schnittstelle an einen Computer übertragen, oder aber per AV-Kabel an einem TV-Gerät abgespielt werden. Weiterhin verfügt das Gerät über eine stufenlos einstellbare Helligkeits-Funktion der angeschlossenen Endoskop-Kamera. Ebenso kann das Wiedergabe-Bild gespiegelt werden um einen an die Endoskopkamera angebrachten Spiegel optisch ausgleichen zu können. Die Digital-Zoom-Funktion ermöglicht eine genauere Betrachtung kleinerer Stellen. Der eingebaute LiPo-Akku ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 4 Stunden.

Ausstattung:
Display 8,89 cm (3,5") mit 320 x 240 Pixel · OnScreen-Menü in 20 Sprachen · AV Output (NTSC/PAL) · Video-Format MPEG4 · Bild-Format JPEG (640 x 480) · Mini-USB Schnittstelle · SD-Karten Slot · TV-Ausgang · Bild- und Video-Aufnahme-Funktion · Stufenlos einstellbare Helligkeitsregelung für angeschlossene Kameras · Bild-Spiegelung · Digital-Zoom · 4 h Betriebszeit.

Technische Daten:
Dig. Zoom: 2 x · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: TV-Ausgang,Video-Funktion,Bild-Funktion,Stativ-Gewinde,Bildrotation · Gewicht: 450 g · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium Polymer Akku/Netzteil · Umgebungs-Temperatur: -20 bis +60 °C

Lieferumfang:
Robuster Aufbewahrungskoffer mit Platz für eine Endoskop-Kamera · Netzteil zur Akkuladung · LithiumPolymer-Akku · 8 GB SD-Karte · AV-Kabel · USB-Kabel · Linsen-Reinigungsset · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 240 mm x 123 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Marke:
VOLTCRAFT
Endoskop-Besonderheiten:
TV-Ausgang | Video-Funktion | Bild-Funktion | Stativ-Gewinde | Bildrotation
Typ (Hersteller-Typ):
BS-1000T
Auflösung optisch horizontal:
640 Pixel
Auflösung optisch vertikal:
480 Pixel
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium Polymer Akku/Netzteil
Umgebungs-Temperatur:
-20 bis +60 °C
Gewicht:
450 g
Dig. Zoom:
2 x
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-1000T, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,50*
€ 575,43*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 498,43*
€ 575,44*
Frei Haus
ab € 550,59*
€ 625,78*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 734,05*
€ 811,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,44*
€ 684,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
102736
ab € 454,49*
Sonstiges
Voltcraft
102741
ab € 643,31*
Sonstiges
Voltcraft
103546
ab € 1.186,53*
Sonstiges
Voltcraft
103558
ab € 344,05*
Sonstiges
Voltcraft
125053
ab € 254,58*
Sonstiges
Voltcraft
125054
ab € 252,51*
Sonstiges
Voltcraft
125055
ab € 290,59*
Sonstiges
Voltcraft
125057
ab € 284,61*
Sonstiges
Voltcraft
125058
ab € 331,30*
Sonstiges
Voltcraft
516947
ab € 244,84*
Sonstiges
Voltcraft
516957
ab € 370,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13966570
ab € 733,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13966560
ab € 299,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11739060
ab € 27,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506800
ab € 374,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.