Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 102736 Industrielles Endoskop 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 102736 Industrielles Endoskop 55°
VOLTCRAFT 102736 Industrielles Endoskop 55°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315322
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     102736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
55 °
Video-Auflösung
320 x 240 Pixel
USB Kabellänge
3 m
Objektivdurchmesser
5.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,90*
€ 641,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,15*
€ 616,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,05*
€ 610,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.