Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 1000T 2m flex (SF) Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 2 m Wasserdicht, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793312-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13966560
EAN/GTIN:
     4064161246734
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT 1000T 2m flex (SF) Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 2 m Wasserdicht,LED-Beleuchtung

EndoskopSonde 2 m / 5.5 mm VGA Flexcam SF

Kompatibel mit dem VOLTCRAFT ® Endoskop BS1000T
Durchmesser der Sensorkamera: 5.5 mm
Auf eine Länge von 2 m flexibel und wasserabweisend
Fokus: 2.5 - 6 cm
IP67

Ersatz- oder Zusatz Endoskop-Sonde ist kompatibel mit dem Endoskop BS1000T. Die flexible Sonde kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form. Die Sondenkamera hat einen Durchmesser von 5.5 mm und ist 2 m lang.

Ausstattung:
LED Ring (20 Stück SMT-LEDs)
Automatischer Weißabgleich
Belichtungsautomatik

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 2.5 - 6 cm · Gewicht: 250 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): LED-Ring (20 Stück SMT-LEDs) · Minimale Fokusierungsentfernung: 25 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-1000T · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 14.7 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Schutzart: IP67 (Sonde) · Sonden-Länge: 2 m · Sonden-Ø: 5.5 mm · Weitere technische Daten: Kamerakabel: flexibel

Lieferumfang:
2 m flexibles Kamerakabel
Gummikappe
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 5.5 mm
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Produktabmessung, Breite:
14.7 mm
Fokussierung (Details):
2.5 - 6 cm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Lichtquelle (Details):
LED-Ring (20 Stück SMT-LEDs)
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-1000T
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
5.5 mm
Sonden-Länge:
2 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
25 mm
Gewicht:
250 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, VC-13966560, 1000T 2m flex (SF), schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 362,76*
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 362,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
6M45 VGA+HB
ab € 33,30*
Sonstiges
Voltcraft
BS-1000T
ab € 485,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.