Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 125058 Industrielles Endoskop 54°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 125058 Industrielles Endoskop 54°
VOLTCRAFT 125058 Industrielles Endoskop 54°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315335
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     125058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
USB Kabellänge
3 m
Objektivdurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
6M45 VGA+HB
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.