Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 103558 Industrielles Endoskop 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 103558 Industrielles Endoskop 55°
VOLTCRAFT 103558 Industrielles Endoskop 55°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315326
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     103558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
55 °
Video-Auflösung
320 x 240 Pixel
USB Kabellänge
3 m
Objektivdurchmesser
5.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.