| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2347812-BP Herst.-Nr.: VC-11739060 EAN/GTIN: 4064161166261 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT ADAPTER KABEL 8-PIN AUF 5-PIN 2.8 m
VOLTCRAFT ADAPTER KABEL 8-PIN AUF 5-PIN
Adapter-Kabel für VOLTCRAFT® Endoskop BS-1000T Adapter-Kabel 8-PIN AUF 5-PIN
Technische Daten: Gewicht: 131 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Sonden-Länge: 2.8 m
Lieferumfang: Adapter-Kabel
Weitere Informationen: | | Marke: | VOLTCRAFT | Sonden-Länge: | 2.8 m | Gewicht: | 131 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,08* | € 39,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 39,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,09* | € 67,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,08* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|