Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-1000T Endoskop-Grundgerät BS-1000T TV-Ausgang, Video-Funktion, Bild-Funktion, Stativ-Gewinde, Bildrotation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011806
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-1000T
EAN/GTIN:
     4016138692952
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
voltcraft videoskop
videoendoskop
VOLTCRAFT BS-1000T Endoskop-Grundgerät BS-1000T TV-Ausgang, Video-Funktion, Bild-Funktion, Stativ-Gewinde, Bildrotation

8,89 cm (3,5") LCD
Digital-Zoom-Funktion
Video-Ausgang
Schnappschuss- und Videoaufzeichnungs-Funktion
Stufenlose Beleuchtungsregelung
Integrierter LiPo-Akku
Inkl. SD-Karte
Für den Einsatz verschiedenster Endoskop-Kameras
Gewinde für Stativ-Montage

Hochwertiges Endoskop-Grundgerät mit Akkubetrieb, Mini-USB Schnittstelle, großem Display 8,89 cm (3,5") mit 320 x 240 pixeln, SD-Karten Slot und TV-Ausgang. Das Grundgerät kann mit verschiedenen Endoskopkameras beliebig kombiniert werden um immer das ideal passende Endoskop für Ihre Anwendung zu erhalten. Das BS-1000T verfügt über eine Bild- und Video-Aufnahme-Funktion mit der Möglichkeit der direkten Wiedergabe oder der Speicherung der Daten auf SD-Karte. Während einer Video-Aufzeichnung oder -Wiedergabe können gleichzeitig Einzelbilder generiert werden um relevante Ereignisse punktgenau festhalten zu können. Die Bilder und Videos können per SD-Karte oder per USB-Schnittstelle an einen Computer übertragen, oder aber per AV-Kabel an einem TV-Gerät abgespielt werden. Weiterhin verfügt das Gerät über eine stufenlos einstellbare Helligkeits-Funktion der angeschlossenen Endoskop-Kamera. Ebenso kann das Wiedergabe-Bild gespiegelt werden um einen an die Endoskopkamera angebrachten Spiegel optisch ausgleichen zu können. Die Digital-Zoom-Funktion ermöglicht eine genauere Betrachtung kleinerer Stellen. Der eingebaute LiPo-Akku ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 4 Stunden.

Display 8,89 cm (3,5") mit 320 x 240 Pixel · OnScreen-Menü in 20 Sprachen · AV Output (NTSC/PAL) · Video-Format MPEG4 · Bild-Format JPEG (640 x 480) · Mini-USB Schnittstelle · SD-Karten Slot · TV-Ausgang · Bild- und Video-Aufnahme-Funktion · Stufenlos einstellbare Helligkeitsregelung für angeschlossene Kameras · Bild-Spiegelung · Digital-Zoom · 4 h Betriebszeit.

Kategorie: Endoskop-Grundgerät
Endoskop-Besonderheiten: TV-Ausgang + Video-Funktion + Bild-Funktion + Stativ-Gewinde + Bildrotation
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Digitalzoom: 2 x
Spannungs-Versorgung (Details): Lithium Polymer Akku/Netzteil
Gewicht: 450 g
Breite: 123 mm
Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C
Produkt-Art: Endoskop-Grundgerät
Typ: BS-1000T
Länge (Tiefe): 240 mm
Hersteller-Nr.: BS-1000T
EAN: 4016138692952
Abnhembarer Monitor per USB-Kabel verbunden
LED-Beleuchtung: Dimmbar

Lieferumfang: Robuster Aufbewahrungskoffer mit Platz für eine Endoskop-Kamera · Netzteil zur Akkuladung · LithiumPolymer-Akku · 8 GB SD-Karte · AV-Kabel · USB-Kabel · Linsen-Reinigungsset · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-1000T, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,50*
€ 575,43*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 498,43*
€ 575,44*
Frei Haus
ab € 550,59*
€ 625,78*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 734,05*
€ 811,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,65*
€ 946,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,85*
€ 916,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,80*
€ 899,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,05*
€ 873,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
102736
ab € 454,49*
Sonstiges
Voltcraft
102741
ab € 643,31*
Sonstiges
Voltcraft
103546
ab € 1.186,53*
Sonstiges
Voltcraft
103558
ab € 344,05*
Sonstiges
Voltcraft
125053
ab € 254,58*
Sonstiges
Voltcraft
125054
ab € 252,51*
Sonstiges
Voltcraft
125055
ab € 290,59*
Sonstiges
Voltcraft
125057
ab € 284,61*
Sonstiges
Voltcraft
125058
ab € 331,30*
Sonstiges
Voltcraft
516947
ab € 244,84*
Sonstiges
Voltcraft
516957
ab € 370,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13966570
ab € 733,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13966560
ab € 299,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11739060
ab € 27,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506800
ab € 374,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.