Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 125057 Industrielles Endoskop 54°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 125057 Industrielles Endoskop 54°
VOLTCRAFT 125057 Industrielles Endoskop 54°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315250
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     125057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
USB Kabellänge
3 m
Objektivdurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
6M45 VGA+HB
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.