Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 582E Spitzenschneider 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D874931
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     4003019075638
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider
Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf.
Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
68 g
Herst.-Teilenr.:
582E
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 63,10*
€ 79,80*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 87,48*
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 88,26*
€ 8,95*
ab € 69,52*
€ 88,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 100,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,83*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 61,03*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 53,81*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,98*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,64*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 67,66*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 60,15*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.