Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider – ovaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926774
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     522N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,08*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,75*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 52,18*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,78*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,95*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 63,22*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.