Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926751
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 69,82*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 59,67*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 63,88*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 68,74*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 66,98*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 85,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.