Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

582E | Spitzschneider, abgewinkelter, schmaler Kopf 115mm ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
582E | Spitzschneider, abgewinkelter, schmaler Kopf 115mm ohne Wate
582E | Spitzschneider, abgewinkelter, schmaler Kopf 115mm ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-582E
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     043127076923
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider

Erem 582E | Spitzschneider, schmaler Kopf, abgewinkelt 40°, ohne Wate, Serie 500.


Der Weller Erem Spitzschneider 582E hat einen besonders schmalen Kopf, der in 40° abgewinkelt ist. Er ist besonders geeignet für Arbeiten an Leiterplatten und Bauteilanschlüssen und ist sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen hervorragend einsetzbar.

Ausstattung und Highlights
  • Schnitt: ohne Wate
  • Länge: 115 mm
  • Winkel: 40°
  • Länge der Schneiden: 6 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 26 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,6 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,3 mm
  • ESD-sicher
  • Gewicht: 68 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,11*
€ 78,98*
€ 4,80*
ab € 63,06*
€ 78,99*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 87,47*
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 88,24*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 95,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,63*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 60,97*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 53,97*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,90*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,43*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,61*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,38*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.