Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Schrägschneider 115 mm, Schneidleistung 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller Erem Schrägschneider 115 mm, Schneidleistung 1.3mm
Weller Erem Schrägschneider 115 mm, Schneidleistung 1.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2394010
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     4003019075638
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Schneider-Typ = Schrägschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge = 115 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.3mm
Hieb Typ = Bündig

Spitzenschneider, ESD. 593AE. Elegante und einzigartige Lösung DIL Kontakte einfach von hinten abschneiden Schneidet auf dicht gepackten Leiterplatten. 582E. Ideal für Arbeiten auf Leiterplatten Winkel 45° Zum Schneiden von Bauteilverdrahtungen usw Anwender können im 90° oder 180° Winkel arbeiten Ergonomisch entwickelter, professioneller Erem-Spitzschneider
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Schrägschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge:
115 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.3mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Vornschrägschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, schrägschneider 45°, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, 2394010, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Weller Erem, 582E, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.