Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spitzenschneider, 115 mm, 68 g, Schneidkapazität (1.3/0.6 mm/–/–), 582E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Spitzenschneider, 115 mm, 68 g, Schneidkapazität (1.3/0.6 mm/–/–), 582E
ESD Spitzenschneider, 115 mm, 68 g, Schneidkapazität (1.3/0.6 mm/–/–), 582E
Artikel-Nr.:
     4502-03L0488
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     4003019075638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider
Spitzenschneider, 582E, Erem Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf. Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen einsetzbar Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 68 g * Länge: 115 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
0.6 mm
Schneidkapazität (weich):
1.3 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,42*
€ 79,03*
€ 4,80*
ab € 63,23*
€ 79,04*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 87,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 88,30*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 95,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,77*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 60,60*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 54,10*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,89*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,74*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,46*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,76*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.