Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926803
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider
Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,41*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 61,03*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 54,22*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 54,33*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,51*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,62*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,24*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.