Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider – ovaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926775
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     532N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,35*
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,06*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,60*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 79,02*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,61*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.