Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926756
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     573E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Spitzenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 59,70*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 61,03*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 51,94*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 54,22*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 54,33*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,78*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,24*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,53*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.