Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926682
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     555E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 60,41*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,75*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,78*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,95*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 60,82*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 63,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.