Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 250/8-2 Kleinteilemagazin (B x H x T) 357 x 435 x 255mm Anzahl Fächer: 8 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D618711
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     5733439137584
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladen-Schrank mit 8 Schubladen Typ 250-2. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 4 Fächer unterteilt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Breite:
357 mm
Gewicht:
5.95 kg
Typ:
250/8-2
Fächer:
8
Material:
Stahl + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinteilemagazin
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,47*
€ 91,77*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 76,38*
€ 91,78*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 96,56*
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 99,48*
5 Tage
17
€ 8,90*
ab € 84,7954*
€ 101,7454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,57*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,27*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,37*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,99*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,77*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,68*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,20*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,29*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.