Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602268
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer mit herausnehmbarem Werkzeugträger. Inkl. Trennwänden für die Unterteilung des Trägers. Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
10
Maximales Lastgewicht
20 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1298 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 76,38*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,57*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,27*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,37*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,99*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,77*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.