Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602363
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Kann durch Einsätze Typ 80 unterteilt werden (als Zubehör erhältlich). Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen
Produktfarbe
Blau, Transparent
Maximales Lastgewicht
13 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
1044 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 76,38*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,57*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,27*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,37*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,99*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,77*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.