Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau
raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau
raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau
raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau
raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602483
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Inkl. herausnehmbaren Trennwänden. Ausgestattet mit 2 Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
8
Maximales Lastgewicht
20 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1822 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6325*
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 76,84*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,01*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,27*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 42,31*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,41*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,84*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.