Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Magazin 8 Schub.Typ F HxBxT 435x357x250mm 8 Schub.Typ F, Tragf.75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137584
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     5733439137584
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladen-Magazin 250 mm Tiefe Höhe 435 mm, mit 8 Schubladen

Anwendung
Übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen. Die Schubladen-Magazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), am Arbeitsplatz oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.

Ausführung
• verwindungssteifer und stabiler Rahmen aus Stahlblech, Farbe dunkelblau
• Rostschutz durch Tauchgrundierung
• Schubladen aus Polypropylen, transparent, bruchfest, mit Auszugsicherung und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle

Hinweis
die Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar, siehe Zubehör ab 50002520-524
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Dunkelblau
Werkstoff Schubladen:
Polypropylen
Tragfähigkeit:
75 kg
Anzahl Schubladen x Typ:
8 x F
Breite:
357 mm
Anzahl Schubladen:
8 STK
Höhe:
435 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,47*
€ 91,77*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 76,38*
€ 91,78*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 96,56*
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 99,48*
4 Tage
17
€ 8,90*
ab € 84,7954*
€ 101,7454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,57*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,27*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,37*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,99*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,77*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,68*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,20*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,29*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.