Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B357xT255xH435mm galvanisiertes Stahlbl.8 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871611
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     5733439137584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
passend zum Drehturm Art.-Nr. 4000 871 607 · aus Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugssicherung und Aufhängevorrichtungdurch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen des Magazins mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächerfür das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum LieferumfangLieferung ohne Inhalt und EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Abb.: 2
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
F
Schubladenanzahl:
8
Breite:
357 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
anthrazit
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,84*
€ 91,32*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 76,92*
€ 91,33*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 96,09*
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 98,99*
4 Tage
17
€ 8,90*
ab € 84,4554*
€ 101,2454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,73*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,01*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,27*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 42,31*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,41*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,84*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,22*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,79*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,30*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.