Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602250
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 3 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
12
Maximales Lastgewicht
13 kg
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
1990 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137584
ab € 76,38*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,57*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,27*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,37*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,99*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,77*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,68*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.