Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B357xT255xH435mm galvanisiertes Stahlbl.8 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000871611-NW
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     5733439137584
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
passend zum Drehturm Art.-Nr. 4000 871 607 · aus Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugssicherung und Aufhängevorrichtung durch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen des Magazins mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächer für das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang Lieferung ohne Inhalt und Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 2
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
F
Schubladenanzahl:
8
Breite:
357 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
anthrazit
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 96,25*
€ 4,00*
ab € 78,29*
€ 98,77*
Frei Haus
ab € 80,67*
€ 99,15*
Lager 89Y5C
17
€ 8,90*
ab € 84,9954*
€ 101,4154*
5 Tage
15
€ 7,99*
ab € 86,22*
€ 103,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,4154*
€ 120,68432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,1954*
€ 120,42252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,0554*
€ 115,49592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,3654*
€ 109,91482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,9954*
€ 101,14452
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,75*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 46,47*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 37,99*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 41,72*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 42,07*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,64*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,82*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,28*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 6,09*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,31*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.