Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BTU11 NBNC75BTU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21590
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BTU11
EAN/GTIN:
     7613187002540
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Der 75 Ω rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.
Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
Crimpen: Beim Push-Pull-Steckertyp wird nur der Stift gecrimpt !
Montagehilfe Best.-Nr. 73 77 44 - HT-BNC und der dazugehörige Crimpeinsatz werden benötigt.
Weitere Informationen:
Frequenz:
0 - 3 GHz
Herst.-Teilenr.:
NBNC75BTU11
Typ:
NBNC75BTU11
Material (Details):
Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
7.30 mm
Kabelgruppe:
Belden 1694A (ANH) + Suhner S05163-02 + Suhner S05133-07 <br>
Anschluss:
Crimpen
Verschlussart:
Push-Pull
Impedanz:
75 Ω
Temperaturbereich:
-30 - +40 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik, Neutrik, Hochfrequenzstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,29*
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,30*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,33*
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 5,61*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,93*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,319*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,04*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,31*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,73*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,23*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,11*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.