Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBB75DFGB Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBB75DFGB Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBB75DFGB Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67176168
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75DFGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Haltekraft
25 N
Gehäusematerial
Polyoxymethylen (POM)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,75*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,27*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,15*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,83*
Zubehör
Neutrik
SCF
ab € 1,63*
Zubehör
Neutrik
MFD
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.