Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBB75FG Koaxialstecker 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBB75FG Koaxialstecker 75 Ohm
Neutrik NBB75FG Koaxialstecker 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67176171
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
75 Ohm
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,31*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,23*
Zubehör
Neutrik
NBLC75BVZ17
ab € 3,92*
Zubehör
Neutrik
NBNC75BTU11
ab € 2,43*
Zubehör
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 4,11*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,11*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.