Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NBB75FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NBB75FI
Neutrik NTR-NBB75FI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124973
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
BNC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Messing, Polyoxymethylen (POM), PTFE
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
IEC 6016908, MIL 348A
Weitere Suchbegriffe: UHF Steckverbinder, uhf steckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 8,02*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,41*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 5,92*
Zubehör
Neutrik
NBLC75BVZ17
ab € 3,69*
Zubehör
Neutrik
NBNC75BTU11
ab € 2,28*
Zubehör
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 4,01*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.