Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BTU11 Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BTU11 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBNC75BTU11 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69806889
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BTU11
EAN/GTIN:
     5410329468415
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
30 N
Gehäusematerial
Messing
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,319*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,04*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,31*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,73*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,23*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,11*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.