Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NBNC75BTU11 GERADER STECKER, HF-KOAXIAL, BNC, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9992065
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BTU11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 3 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: rearTWIST
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: Belden 1694A, CommScope 5765, Gepco VSD2001, Suhner S05163-02, Suhner S05133-07
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, NEUTRIK, NBNC75BTU11, 9992065, 999-2065
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,14*
    € 5,29*
    € 6,90*
    ab € 3,46*
    € 5,30*
    2 Tage
    100
    Frei Haus
    ab € 3,30*
    € 5,33*
    € 5,90*
    ab € 2,43*
    € 5,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,93*
    € 6,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    BST-BNC-0
    ab € 0,351*
    Zubehör
    Neutrik
    BST-BNC-2
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Neutrik
    BST-BNC-3
    ab € 0,319*
    Zubehör
    Neutrik
    HX-R-BNC
    ab € 120,04*
    Zubehör
    Neutrik
    NBB75DFGB
    ab € 7,31*
    Zubehör
    Neutrik
    NBB75FG
    ab € 5,73*
    Zubehör
    Neutrik
    NBB75SI
    ab € 7,23*
    Zubehör
    Neutrik
    NBB75DFIB
    ab € 7,11*
    Zubehör
    Neutrik
    NBB75FI
    ab € 5,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.