Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBB75SI Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBB75SI Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBB75SI Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29818044
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
25 N
Gehäusematerial
Polyoxymethylen (POM)
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,33*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,75*
Zubehör
Neutrik
NBLC75BVZ17
ab € 3,93*
Zubehör
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 4,10*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,15*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.