Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik BST-BNC-3 Kabelzubehör Kabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik BST-BNC-3 Kabelzubehör Kabelschuh
Neutrik BST-BNC-3 Kabelzubehör Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70150046
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     BST-BNC-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.