Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Crimpanschluss, gerade, NBNC75BTU11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Crimpanschluss, gerade, NBNC75BTU11
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Crimpanschluss, gerade, NBNC75BTU11
Artikel-Nr.:
     4502-80F5070
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BTU11
EAN/GTIN:
     4099889832341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
HD - BNC-Kabelstecker, NBNC75BTU11, Neutrik Der NBNC75BTU11 ist ein rearTWIST HD BNC-Kabelstecker, der ein echtes 75 Ω-Design bietet und perfekt für HD-Anwendungen geeignet ist. Die patentierte rearTWIST-Kupplung garantiert einen einfachen Zugang auch in Anwendungen mit hoher Dichte und bietet eine Farbcodierung. Features * Der passgenaue Einsatz des Mittelstifts sorgt für taktiles Feedback * Ausgezeichneter Kabelschutz und -rückhalt * Das Zubehör umfasst farbcodierte Manschetten in 10 Standardfarben, Crimpzange und Einsatz * Präzise in der Schweiz bearbeitete Messingteile für herausragende Haltbarkeit * Die Crimptechnik für Abschirmung und Mantel verhindert das Problem eines freiliegenden Erdungsgeflechts bei Kabelkonfektionen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
Belden 1694A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,30*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,33*
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 5,61*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,93*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,319*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,04*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,31*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,73*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,23*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,11*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.