Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-240H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 240W 10A 12 - 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A041571
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009935
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)
Features:
Ausgang 12 - 24 V/DC / 10 A
Konstantspannung, Konstantstrom
240 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38.80 mm
Länge:
244.20 mm
Breite:
68.00 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1300.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung + Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar + PFC-Schaltkreis + Überlastschutz
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Leistung (max.):
240 W
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Schutzklasse:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
€ 8,00*
ab € 44,27*
€ 57,97*
11 Tage
350
€ 4,90*
ab € 45,22*
€ 61,16*
3 Tage
67
€ 6,00*
ab € 52,17*
€ 67,71*
€ 8,95*
ab € 51,79*
€ 69,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,18*
€ 81,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 51,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 47,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 46,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 40,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 54,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 51,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 48,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 46,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 56,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.