Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-12AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-12AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-12AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492712
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-12AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 67,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 70,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 80,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 72,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 63,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 75,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 58,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 73,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 71,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
€ 70,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.