Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-15A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-15A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-15A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607981
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
15 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 67,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 84,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 69,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 81,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 62,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 76,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 57,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 73,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 71,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
€ 69,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.