Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26199618
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 83,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 70,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 80,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 72,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 63,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 75,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 57,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 73,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 71,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
€ 70,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.