Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-12B Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-12B Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL HLG-240H-12B Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817676
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
38.8 mm
Tiefe
244.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 55,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 48,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 42,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 58,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 54,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 46,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 56,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48
ab € 55,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48A
ab € 48,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48AB
ab € 59,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-48B
ab € 52,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-54AB
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.