Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29626183
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24A
EAN/GTIN:
     5410329593902
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 67,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 84,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 70,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 81,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 72,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 76,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 58,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 73,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 71,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
€ 69,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.