Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-36B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586372
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 66,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 62,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 82,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 68,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 78,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 72,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 71,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 69,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 61,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 73,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 58,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 71,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 68,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 65,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 69,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.