Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-36A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607991
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-36A
EAN/GTIN:
     4021087009881
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Lebensdauer
62000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
6.7 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 67,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 84,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 70,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 81,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 73,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 62,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 76,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 58,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 72,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
€ 69,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.