Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 20036 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55945860
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF2003607035
EAN/GTIN:
     4012740149532
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LF 20036 lgr

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
420 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,3386*
€ 10,4986*
€ 5,46*
ab € 7,40*
€ 10,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,46*
€ 10,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,40*
€ 11,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507035
ab € 0,625*
Ähnlich
Hager
LF2002007035
ab € 0,81*
Ähnlich
Hager
LF2003507035
ab € 1,67*
Ähnlich
Hager
LF3006007035
ab € 4,57*
Ähnlich
Hager
LF4006007035
ab € 2,58*
Ähnlich
Hager
LF4011007035
ab € 14,975*
Ähnlich
Hager
LF6006007035
ab € 4,40*
Ähnlich
Hager
LF6019007035
ab € 28,645*
Ähnlich
Hager
LF6023007035
ab € 34,18*
Ähnlich
Hager
LF2502507035
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
LF3004507035
ab € 6,86*
Ähnlich
Hager
LF4006107035
ab € 8,045*
Ähnlich
Hager
LF4009007035
ab € 10,61*
Ähnlich
Hager
LF6009007035
ab € 7,695*
Ähnlich
Hager
LF6015007035
ab € 14,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.