Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6023007035 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF6023007035 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF6023007035 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85435135
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6023007035
EAN/GTIN:
     4012740875288
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
230 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 43,93*
€ 52,28
pro Meter
ab 4 Meter
€ 43,03*
€ 51,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,22*
€ 49,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,11*
€ 47,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 34,26*
€ 40,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55467035
ab € 24,66*
Zubehör
Hager
M55427035
ab € 26,37*
Zubehör
Tehalit
LF6023037035
ab € 26,41*
Zubehör
Tehalit
LF6023067035
ab € 6,62*
Zubehör
Hager
M55457035
ab € 26,74*
Zubehör
Hager
M55417035
ab € 23,35*
Zubehör
Tehalit
LF6023087035
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.