Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65945861 Herst.-Nr.: LF1501507035 EAN/GTIN: 4012740149563 |
| |
|
| | |
| - Kanalhöhe 15 mm
- Kanalbreite 15 mm - Werkstoff PVC - Halogenfrei nein - Farbe - lichtgrau - RAL Farbnummer - 7035 - Länge - 2000 mm - Kanalverbindung keine Kupplung - Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung - 125 mm - Lichter/innerer Querschnitt150 mm² - Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5
Weitere Informationen: Merkmale | Lateraler Abschnitt | 150 mm² | | Material | PVC | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 2 m | | Breite | 15 mm | | Höhe | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,625* | € 1,065* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 0,63* | € 1,07* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,19* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 0,705* | € 1,195* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|