Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006107035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814697-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006107035
EAN/GTIN:
     4012740138000
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF4006107035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm 2 m Grau

Hager LF4006107035 Leitungsführungskanal PVC m.Trennwand LF 40x60mm lichtgrau

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Trennsteg, hager tehalit kabelkanal 2m, trennsteg, installationskanal hager, Hager, LF4006107035, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 8,045*
€ 11,215*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,09*
€ 11,24*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 11,36*
2
€ 3,90*
ab € 9,165*
€ 12,605*
Lager 102
292
2
Frei Haus
ab € 11,145*
€ 15,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,50*
€ 17,255
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Meter
ab 40 Meter
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,145*
€ 13,26255
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 31,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,83*
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.