Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6009007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814701-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6009007035
EAN/GTIN:
     4012740137720
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF6009007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 2 m Grau

Hager LF6009007035 Leitungsführungskanal PVC LF 60x90mm lichtgrau

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF6009007035, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 7,765*
€ 10,995*
2 Tage
84
2
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,05*
2
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 11,74*
2
€ 3,90*
ab € 8,885*
€ 12,255*
Lager 102
904
2
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507035
ab € 0,625*
Ähnlich
Hager
LF2002007035
ab € 0,81*
Ähnlich
Hager
LF2003507035
ab € 1,67*
Ähnlich
Hager
LF3006007035
ab € 4,58*
Ähnlich
Hager
LF4006007035
ab € 2,57*
Ähnlich
Hager
LF4011007035
ab € 15,04*
Ähnlich
Hager
LF6006007035
ab € 4,41*
Ähnlich
Hager
LF6019007035
ab € 28,60*
Ähnlich
Hager
LF6023007035
ab € 34,26*
Ähnlich
Hager
LF2502507035
ab € 3,65*
Ähnlich
Hager
LF3004507035
ab € 5,99*
Ähnlich
Hager
LF4006107035
ab € 8,045*
Ähnlich
Hager
LF4009007035
ab € 10,59*
Ähnlich
Hager
LF6015007035
ab € 14,34*
Ähnlich
Hager
LF2003607035
ab € 7,3386*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.