Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 20x35x2000mm lgr 1Trennw LF-K unbeh 420qmm RAL7035 LF2003607035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154C52
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003607035
EAN/GTIN:
     4012740149532
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 20x35x2000mm lgr 1Trennw LF-K unbeh 420qmm RAL7035 LF2003607035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
35 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
420 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, kabelkanal (l x b x h) 2000 x 35 x 20 mm hager, schottwand, installationskanal hager, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,3386*
€ 10,5786*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,46*
€ 10,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,96*
€ 3,90*
ab € 12,15*
€ 12,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,50*
€ 12,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,5786*
€ 12,58853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,5086*
€ 12,50523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,9386*
€ 11,82693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,4886*
€ 11,29143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,0386*
€ 10,75593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,3386*
€ 8,73293
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,6693* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507035
ab € 0,625*
Ähnlich
Hager
LF2002007035
ab € 0,81*
Ähnlich
Hager
LF2003507035
ab € 1,67*
Ähnlich
Hager
LF3006007035
ab € 4,58*
Ähnlich
Hager
LF4006007035
ab € 2,57*
Ähnlich
Hager
LF4011007035
ab € 15,04*
Ähnlich
Hager
LF6006007035
ab € 4,41*
Ähnlich
Hager
LF6019007035
ab € 28,60*
Ähnlich
Hager
LF6023007035
ab € 34,26*
Ähnlich
Hager
LF2502507035
ab € 3,65*
Ähnlich
Hager
LF3004507035
ab € 5,99*
Ähnlich
Hager
LF4006107035
ab € 8,045*
Ähnlich
Hager
LF4009007035
ab € 10,59*
Ähnlich
Hager
LF6009007035
ab € 7,765*
Ähnlich
Hager
LF6015007035
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.