Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6015007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 150 x 60 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814815-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6015007035
EAN/GTIN:
     4012740875202
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF6015007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 150 x 60 mm 2 m Grau

Hager LF6015007035 Leitungsführungskanal PVC LF 60x150mm lichtgrau

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 150 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF6015007035, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
96
2
€ 6,50*
ab € 14,34*
€ 19,25*
Lager 102
192
2
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 19,99*
2
€ 5,46*
ab € 21,745*
€ 28,495*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 21,95*
€ 28,79*
2
Frei Haus
ab € 22,175*
€ 29,075*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 39,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55267035
ab € 18,00*
Zubehör
Hager
M55227035
ab € 21,06*
Zubehör
Tehalit
LF6015037035
ab € 21,01*
Zubehör
Tehalit
LF6015047035
ab € 19,54*
Zubehör
Tehalit
LF6015087035
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.